卓球ラケット レクロ

卓球ラケット レクロ - Nittaku(ニッタク)

ドライブ主戦型を目指すキミに!卓球ラケット レクロ。
適度な弾みで多様なグリップに対応!コントロール性能を高めながら、より弾みを重視したラケットです。ドライブ主戦型を目指す選手にオススメです。レッド&ブラックを基調としたデザインに、ウッドエッジガード機能を搭載しています。
グリップの特徴
アナトミック型(AN):手の平にフィットし、ラケットの角度を調整しやすいです。
ウッドエッジガード
ラケットサイドに板を薄く貼って保護します。台にぶつけても割れにくく、ラケットの扱いに慣れていない方に安心な機能です。

用具種別卓球ラケット形状シェークハンド(アナトミック型)ブレードサイズ(mm)157×150グリップ部(mm)102×25質量(g)85±板厚(mm)6.5タイプ打球感:ハード構造5枚、木材分類攻撃用備考※特注ラケット対象外品です。種別AN仕様スピード:ミッドスロー内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03954240NE-6120
6,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする