JTC
19mmインパクト6角ソケット
ソケット形状
6角
差込角(mm)
19.0[3/4]
材質
CR-M0
全長(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04091379
JTC641117
17
¥
4,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04091388
JTC641119
19
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
34日以内出荷
返品不可
04091397
JTC641122
22
¥
4,850
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04091406
JTC641124
22
¥
4,850
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04091415
JTC641127
24
¥
4,850
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください