ビクセン
アペックスⅡHR8x24WP
倍率
8倍
対物レンズ有効径(mm)
24
材質
プリズム:BaK4
コーティング
フーリーマルチコート、フェイズ(位相差)コート、高反射コート
実視界(°)
6.2
視界
見掛:46.9度、1000m先:108m
ひとみ径(Φmm)
3
アイレリーフ(mm)
12
至近距離(m)
約5
目幅
35~70mm
防水性
窒素ガス充填による防水
寸法(cm)
9.5×6.7×4.3
質量(g)
223
セット内容
双眼鏡本体、ストラップ(ナロー)、ソフトケース、取扱説明書
仕様
三脚取付不可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04091668
16521-6
¥
25,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください