ビクセン
アペックスⅡHR10x28WP
倍率
10倍
対物レンズ有効径(mm)
28
材質
プリズム:BaK4
実視界(°)
5.0
視界
見掛:50.0°(47.2°)、1000m先:87m
ひとみ径(Φmm)
2.8
明るさ
7.8
アイレリーフ(mm)
12
至近距離(m)
約4
目幅
約35~70mm
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)
10.7×6.7×4.3
質量(g)
248
コーティング
フーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート
特性
防水
保証期間
5年
仕様
ダハプリズム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04091677
16522-3
¥
28,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください