玄関収納 スマートタイプ 間口3尺(フロアー+ウォール)

玄関収納 スマートタイプ 間口3尺(フロアー+ウォール) - ウッドワン
用途玄関収納ハンドル色シルバータイプ床置き収納量約24足(婦人靴)扉形式スマートタイプ、扉縦木目柄ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1セット
注意
※玄関収納は全て受注生産となります。注文後のキャンセル対応は致しかねますので、予めご了承ください。〈br〉※印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口W(mm)
セット内容
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04091905QIBT3SE-PL796(3尺)ペール色(メープル柄)ウォール×1、フロアー×1、扉、台輪4VOC
76,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
04091914QIBT3SE-WH796(3尺)ホワイト色(メープル柄)ウォール×1、フロアー×1、扉、台輪4VOC
76,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
24860914QIBT3SE-LC-ライトクリア(オーク柄)ウォール×1,フロアー×1,扉,台輪4VOC基準適合(木質建材)
76,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
24860930QIBT3SE-LB-ライトブラウン(ブラックチェリー柄)ウォール×1,フロアー×1,扉,台輪4VOC基準適合(木質建材)
76,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
24860948QIBT3SE-CH-ショコラブラック(オーク柄)ウォール×1,フロアー×1,扉,台輪4VOC基準適合(木質建材)
76,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
24860957QIBT3SE-GE-グレージュ(オーク柄)ウォール×1,フロアー×1,扉,台輪4VOC基準適合(木質建材)
76,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
24860966QIBT3SE-CL-ナチュラルクリア(セン柄)ウォール×1,フロアー×1,扉,台輪4VOC基準適合(木質建材)
76,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
04091896QIBT3SE-DK796(3尺)ダークブラウン色(ウォールナット柄)ウォール×1、フロアー×1、扉、台輪4VOC
76,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
24860939QIBT3SE-SN-スモークブラウン(オーク柄)ウォール×1,フロアー×1,扉,台輪4VOC基準適合(木質建材)
71,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04091905QIBT3SE-PL62379296-QIBT3SE-PL 【オーダー】玄関収納 間口3尺(フロアー+ウォール) ウッドワン 62379296【オーダー】玄関収納 間口3尺(フロアー+ウォール)ウッドワン1セット
61,980
税込68,178
品番が変更になりました
04091914QIBT3SE-WH62379296-QIBT3SE-WH 【オーダー】玄関収納 間口3尺(フロアー+ウォール) ウッドワン 62379296【オーダー】玄関収納 間口3尺(フロアー+ウォール)ウッドワン1セット
61,980
税込68,178
品番が変更になりました
24860914QIBT3SE-LC62379296-QIBT3SE-LC 【オーダー】玄関収納 間口3尺(フロアー+ウォール) ウッドワン 62379296【オーダー】玄関収納 間口3尺(フロアー+ウォール)ウッドワン1セット
61,980
税込68,178
品番が変更になりました
24860930QIBT3SE-LB62379296-QIBT3SE-LB 【オーダー】玄関収納 間口3尺(フロアー+ウォール) ウッドワン 62379296【オーダー】玄関収納 間口3尺(フロアー+ウォール)ウッドワン1セット
61,980
税込68,178
品番が変更になりました
24860948QIBT3SE-CH62379296-QIBT3SE-CH 【オーダー】玄関収納 間口3尺(フロアー+ウォール) ウッドワン 62379296【オーダー】玄関収納 間口3尺(フロアー+ウォール)ウッドワン1セット
61,980
税込68,178
品番が変更になりました
24860957QIBT3SE-GE62379296-QIBT3SE-GE 【オーダー】玄関収納 間口3尺(フロアー+ウォール) ウッドワン 62379296【オーダー】玄関収納 間口3尺(フロアー+ウォール)ウッドワン1セット
61,980
税込68,178
品番が変更になりました
24860966QIBT3SE-CL62379296-QIBT3SE-CL 【オーダー】玄関収納 間口3尺(フロアー+ウォール) ウッドワン 62379296【オーダー】玄関収納 間口3尺(フロアー+ウォール)ウッドワン1セット
61,980
税込68,178
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする