イズミ
みぞぶたツバ付き
(1件のレビュー)
本体長さL(mm)
995
種類
みぞぶた
材質
SS400
ピッチ(mm)
33
仕上
溶融亜鉛メッキ
内容量
1枚
注意
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
※画像はサンプル画像です。実際の商品は「仕様」にて必ずご確認をお願い致します。(クロスバーの本数が異なります)
全25種類を絞り込む
溝幅(mm)
選択してください
90
100
120
150
180
200
240
250
300
質量(kg)
選択してください
4
4.3
4.7
5.5
5.9
6.4
7.1
7.3
7.7
8.2
8.5
8.8
9.2
9.8
10.4
10.8
11.1
12
12.4
13
13.7
14.6
16
適合荷重
T-2
T-6
T-14
歩道用
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
溝幅(mm)
本体幅(mm)
アングルサイズA(mm)
バー高さ(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
適合荷重
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04090968
U-19-9AK
90
80
134
19(メイン)
【エンドアングル】L3×30×30
4
T-2
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
04090977
U-19-10AK
100
90
144
19(メイン)
【エンドアングル】L3×30×30
4.3
T-2
¥
4,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
04090986
U-19-12AK
120
110
164
19(メイン)
【エンドアングル】L3×30×30
4.7
T-2
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
04090995
U-25-12D
120
110
180
25(メイン)
【エンドアングル】L5×40×40
8.8
T-14
¥
7,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
04091004
U-19-15A
150
140
194
19(メイン)
【エンドアングル】L3×30×30
5.5
歩道用
¥
5,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
04091020
U-19-15D
150
140
210
19(メイン)
【エンドアングル】L5×40×40
7.1
T-2
¥
7,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
04091029
U-25-15D
150
140
210
25(メイン)
【エンドアングル】L5×40×40
9.2
T-14
¥
8,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
04091038
U-19-18A
180
170
224
19(メイン)
【エンドアングル】L3×30×30
5.9
歩道用
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
04091047
U-19-18D
180
170
240
19(メイン)
【エンドアングル】L5×40×40
7.7
T-2
¥
7,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
04091056
U-25-18D
180
170
240
25(メイン)
【エンドアングル】L5×40×40
9.8
T-6
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
04091065
U-32-18
180
170
240
32(メイン)
【エンドアングル】L5×40×40
10.8
T-14
¥
9,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
04091074
U-19-20A
200
190
244
19(メイン)
【エンドアングル】L3×30×30
6.4
歩道用
¥
5,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
04091090
U-19-20D
200
190
260
19(メイン)
【エンドアングル】L5×40×40
8.2
T-2
¥
8,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
04091099
U-25-20D
200
190
260
25(メイン)
【エンドアングル】L5×40×40
10.4
T-2
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
04091108
U-32-20
200
190
260
32(メイン)
【エンドアングル】L5×40×40
11.1
T-14
¥
9,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
04091117
U-19-24A
240
230
284
19(メイン)
【エンドアングル】L3×30×30
7.3
歩道用
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04091126
U-25-24D
240
230
300
25(メイン)
【エンドアングル】L5×40×40
11.1
T-2
¥
9,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
04091135
U-32-24
240
230
300
32(メイン)
【エンドアングル】L5×40×40
12.4
T-6
¥
10,500
¥
7,088
¥
7,797
(税込)
翌々日出荷
返品不可
04091144
U-38-24
240
230
300
38(メイン)
【エンドアングル】L5×40×40
13.7
T-14
¥
11,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
04091160
U-19-25A
250
240
294
19(メイン)
【エンドアングル】L3×30×30
7.7
歩道用
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
04091169
U-25-25D
250
240
310
25(メイン)
【エンドアングル】L5×40×40
12
T-2
¥
9,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
04091178
U-19-30A
300
290
344
19(メイン)
【エンドアングル】L3×30×30
8.5
歩道用
¥
7,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
04091187
U-25-30D
300
290
360
25(メイン)
【エンドアングル】L5×40×40
13
T-2
¥
10,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
04091196
U-32-30
300
290
360
32(メイン)
【エンドアングル】L5×40×40
14.6
T-2
¥
12,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
04091205
U-38-30
300
290
360
38(メイン)
【エンドアングル】L5×40×40
16
T-6
¥
13,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください