VMECA
真空パッド VBシリーズ(ベローズ) パッドのみ
取付ねじ
ゴムのみ
内容量
1個
バスケットに入れる
73
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ねじ径
硬度(パッド)
色(パッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04377076
VB5-N
5.6
NBR
ゴムのみ
60
黒又は青
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
15日以内出荷
04377085
VB5-S
5.6
シリコン
ゴムのみ
55
赤
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
04377094
VB5-WS
5.6
シリコン
ゴムのみ
55
白
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04377110
VB6X-N
7
NBR
ゴムのみ
60
黒又は青
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
04377119
VB6X-S
7
シリコン
ゴムのみ
55
赤
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
04377128
VB6X-WS
7
シリコン
ゴムのみ
55
白
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04377137
VB8-N
8.8
NBR
ゴムのみ
60
黒又は青
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
04377146
VB8-S
8.8
シリコン
ゴムのみ
55
赤
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
04377155
VB8-WS
8.8
シリコン
ゴムのみ
55
白
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04377164
VB10-N
11
NBR
ゴムのみ
60
黒又は青
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
04377180
VB10-S
11
シリコン
ゴムのみ
55
赤
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
04377189
VB10-WS
11
シリコン
ゴムのみ
55
白
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04377198
VB12-N
12
NBR
ゴムのみ
60
黒又は青
¥
610
¥
609
¥
670
(税込)
5日以内出荷
04377207
VB12-S
12
シリコン
ゴムのみ
55
赤
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
04377216
VB12-WS
12
シリコン
ゴムのみ
55
白
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04377225
VB15-N
15.5
NBR
ゴムのみ
60
黒又は青
¥
610
¥
609
¥
670
(税込)
5日以内出荷
04377234
VB15-PU
15.5
ポリウレタン
ゴムのみ
60
オレンジ
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
04377250
VB15-S
15.5
シリコン
ゴムのみ
55
赤
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
04377259
VB15-WS
15.5
シリコン
ゴムのみ
55
白
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04377268
VB17-N
18.5
NBR
ゴムのみ
60
黒又は青
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
04377277
VB17-S
18.5
シリコン
ゴムのみ
55
赤
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
04377286
VB17-WS
18.5
シリコン
ゴムのみ
55
白
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04377295
VB20-N
22
NBR
ゴムのみ
60
黒又は青
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
04377304
VB20-PU
22
ポリウレタン
ゴムのみ
60
オレンジ
¥
1,010
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
04377320
VB20-S
22
シリコン
ゴムのみ
55
赤
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
04377329
VB20-WS
22
シリコン
ゴムのみ
55
白
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04377338
VB30-N
34
NBR
ゴムのみ
60
黒又は青
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
10日以内出荷
04377347
VB30-N-F
34
NBR
ゴムのみ
60
黒又は青
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04377356
VB30-PU
34
ポリウレタン
ゴムのみ
60
オレンジ
¥
1,290
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
5日以内出荷
04377365
VB30-PU-F
34
ポリウレタン
ゴムのみ
60
オレンジ
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04377374
VB30-S
34
シリコン
ゴムのみ
55
赤
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
04377390
VB30-S-F
34
シリコン
ゴムのみ
55
赤
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04377399
VB30-WS
34
シリコン
ゴムのみ
55
白
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04377408
VB30-WS-F
34
シリコン
ゴムのみ
55
白
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04377417
VB40-N
43
NBR
ゴムのみ
60
黒又は青
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
04377426
VB40-N-F
43
NBR
ゴムのみ
60
黒又は青
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04377435
VB40-PU
43
ポリウレタン
ゴムのみ
60
オレンジ
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
04377444
VB40-PU-F
43
ポリウレタン
ゴムのみ
60
オレンジ
¥
2,170
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04377460
VB40-S
43
シリコン
ゴムのみ
55
赤
¥
2,430
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
04377469
VB40-S-F
43
シリコン
ゴムのみ
55
赤
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04377478
VB40-WS
43
シリコン
ゴムのみ
55
白
¥
2,430
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04377487
VB40-WS-F
43
シリコン
ゴムのみ
55
白
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04377496
VB50-N
53
NBR
ゴムのみ
60
黒又は青
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
04377505
VB50-N-F
53
NBR
ゴムのみ
60
黒又は青
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04377514
VB50-PU
53
ポリウレタン
ゴムのみ
60
オレンジ
¥
2,170
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
04377530
VB50-PU-F
53
ポリウレタン
ゴムのみ
60
オレンジ
¥
2,710
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04377539
VB50-S
53
シリコン
ゴムのみ
55
赤
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
04377548
VB50-S-F
53
シリコン
ゴムのみ
55
赤
¥
3,610
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04377557
VB50-WS
53
シリコン
ゴムのみ
55
白
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04377566
VB50-WS-F
53
シリコン
ゴムのみ
55
白
¥
3,610
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ