VMECA
真空パッド VBシリーズ(ベローズ) パッドのみ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
パッド径・色
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
パッド径(Φmm)
8.8
色(パッド)
黒又は青
注文コード
04377137
品番
VB8-N
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
8.8
材質(パッド)
NBR
ねじ径
ゴムのみ
硬度(パッド)
60
色(パッド)
黒又は青
取付ねじ
ゴムのみ