曜日別特売

NAS Windows Server IoT 2022 for Storage搭載 Atom 4ベイ1Uラックマウント スタンダード

NAS Windows Server IoT 2022 for Storage搭載 Atom 4ベイ1Uラックマウント スタンダード - エレコムNAS Windows Server IoT 2022 for Storage搭載 Atom 4ベイ1Uラックマウント スタンダード - エレコムNAS Windows Server IoT 2022 for Storage搭載 Atom 4ベイ1Uラックマウント スタンダード - エレコムNAS Windows Server IoT 2022 for Storage搭載 Atom 4ベイ1Uラックマウント スタンダード - エレコムNAS Windows Server IoT 2022 for Storage搭載 Atom 4ベイ1Uラックマウント スタンダード - エレコムNAS Windows Server IoT 2022 for Storage搭載 Atom 4ベイ1Uラックマウント スタンダード - エレコムNAS Windows Server IoT 2022 for Storage搭載 Atom 4ベイ1Uラックマウント スタンダード - エレコムNAS Windows Server IoT 2022 for Storage搭載 Atom 4ベイ1Uラックマウント スタンダード - エレコム

Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Edition搭載の4ベイ1Uラックマウント型NASです。Active Directoryにも非常に親和性が高く、Windows環境での使用に最適です。1TBのHDDを4台搭載しRAID5(分散パリティ)に対応しています。Azureでのハイブリッドサービス活用で、「データ保全」と「柔軟なシステム移行」を提供。また、「NTFS重複除去」で効率的なデータ保管を実現します。

対応機種Windowsパソコン、Mac ※対応LANインターフェイスを搭載した機種対応OSWindows 11 / 10・Windows Server 2022 / 2019 / 2016、macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14、【管理ソフト】Windows11/10・WindowsServer2022/2019/2016使用CPUIntel Atom Processor C3338 (最大2.2GHz Dual Core)メモリー8GB ECCインターフェース【LAN1】10GBASE-T / 5GBASE-T / 2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX 【LAN2】1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×1、【USB】USB3.2 (Gen1)×2・USB 2.0×2、【HDD】SATA 6Gb/s端子数【LAN】10G×1・1G×1端子形状【LAN】RJ-45対応プロトコルTCP/IP (IPv4、IPv6)、SMB (1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMPIPアドレス自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続対応【UPS】対応、【ホットスワップ】対応、【ホットスペア】非対応、【ディスクローミング】非対応、【ディスク暗号化】対応 BitLocker使用 ※マルチディスクモード時のみ対応ボタン仕様電源ボタン、FUNC.ボタンRAID機能RAID0 / RAID1※ / RAID5 / マルチディスクモード (工場出荷時…システム領域: RAID1、データ領域: RAID5) (※RAID1を構成する場合、管理ツール(ZWSManager)Ver.2.00以上を使用してください。)機能Azure File Sync、ディスク使用量制限(クォータ)、メール通知、Active Directory Native ログオン、データ重複除去(※Standard Edition搭載モデルのみ)、記憶域プール、シンプロビジョニング、ファイルスクリーン、プリントサーバー、ウイルス対策ファンファン×3電源タイプ内蔵電源最大出力(W)121消費電力(W)68(Typ)発熱量(KJ/h)257.1動作環境温度: 5~40℃、湿度: 10~85% ※結露なきこと省エネ法に基づくエネルギー消費効率Ⅳ区分付属品セットアップガイド 1枚、専用ACケーブル 1本、LANケーブル 2本、ACプラグ変換アダプター 1個、ラックマウントレール 1セット、リカバリーメディア(USBメモリー) 1個、【付属ソフト】<標準添付>ZWSManager (管理ツール)、アドミリンク(リモート管理サービス)、Clone for Windows (レプリケーション)、データーコピー for Windows (バックアップ) <ダウンロード提供>HostExplorer (NAS検索ツール)、NetStor Backup for 2022(バックアップ)その他オンサイト:【複数年契約標準パック】1/3/5年(EBS-OS-NBシリーズ)【HDD返却不要パック】1/3/5年(EBS-OS-NBNシリーズ)【延長年契約パック】2~5年目1年延長(EBS-OS-NX1B)、デリバリー:【複数年契約パック】1/3/5年(EBS-DH-NxxBシリーズ) 【延長年契約パック】2~5年目1年延長(EBS-DH-NX1B)、【センドバック延長保守サービスパック】2年延長(EBS-SB-N02B)保証期間3年間仕様VCCI ClassA、省エネ法、PSE、【NAS本体管理方法】リモートデスクトップ・コンソール接続(HDMI)、【最大登録可能ユーザー数】無制限(理論値)、【最大登録可能グループ数】無制限(理論値)、【クラウドバックアップ連携】Box(NetStor Backup for 2022)/AmazonS3、Microsoft Azure(クローン for Windows)、【管理サービス】アドミリンク対応(リモート管理サービス)備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。外形寸法(mm)約430×407×44※突起部除くメモリバックアップWindows Server Backup、データーコピー for Windows、iSCSI ターゲット、レプリケーション(※無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付/DFS-R対応)、ボリュームシャドウコピー入力電圧AC100V±10% 50/60Hz内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハードディスクドライブ構成
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04387786NSB-74R08TS22NAS専用HDD (2TB)×4台実効約6
338,000
337,900
371,690(税込)
翌々日出荷
返品不可
04387777NSB-74R04TS22NAS専用HDD (1TB)×4台実効約3
318,000
317,900
349,690(税込)
取扱停止中
返品不可
04387795NSB-74R16TS22NAS専用HDD (4TB)×4台実効約12
378,000
377,900
415,690(税込)
取扱停止中
返品不可
04387804NSB-74R32TS22NAS専用HDD (8TB)×4台実効約24
548,000
547,900
602,690(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする