アーテック[学校教材・教育玩具]
●学校机用落下防止ギガシールド
落下防止シールドで物が落ちにくい!天板ギリギリまで机が広く使える!PP素材で軽くて安全!
セット内容
ギガシールド本体、ゴムひも、名前シール
材質
PP
耐荷重(kg)
5
寸法(cm)
34×69×0.3
アズワン品番
65-2743-80
内容量
1個
注意
※製品のみに荷重がかかるような物の置き方はしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04388994
91746
340×690
オープン
¥
600
¥660
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった