アーテック[学校教材・教育玩具]
折り畳み式簡易ベッド 耐荷重250kg
災害時やアウトドアに最適!190cmのゆったりサイズ!耐荷重250kgの頑丈な折り畳みベッド 便利な収納袋・枕付
材質
ポリエステル、鉄
寸法(cm)
30×17×105
耐荷重(kg)
250
質量(kg)
7.8
種類
折りたたみベッド
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04389037
52314
オープン
¥
13,455
¥
14,801
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください