曜日別特売

作品収納バック大不織布製

作品収納バック大不織布製 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

軽くて丈夫な肩掛けできる不織布バッグ
両サイドの3列熱圧着に加え、持ち手の付け根にも熱圧着補強を施している耐荷重15kgの不織布バッグです。持ち手が長いため肩掛けで使用することができます。4切画用紙や、A2サイズの用紙を折らずに入れられるサイズです。水性・油性ペン、色鉛筆、クレヨンで絵を描くことができる素材のため、イベント等での活用にもおすすめです。豊富なカラー展開のあるシリーズです。
材質:不織布(ポリプロピレン)。サイズ:630×460mm

用途イベントの配布袋・エコバッグ・ノベルティやワークショップ用として。セット内容本体×1材質不織布水色内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0438941411316
オープン
82
90(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 大きなものの持ち歩きに
サービス業

書道や絵画の教室に持参して作品を入れて持ち帰ります。
趣味の物はサイズが大きいと持ち運びが大変だし、軽くて丈夫でこのサイズは便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャンバス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする