曜日別特売

六角ビットセットロング対応

六角ビットセットロング対応 - EARTH MAN
(1件のレビュー)

18Vインパクトドライバーまで使用可
狭所や届きにくい箇所に便利なロングタイプ
カラーリングでサイズがわかりやすい

用途六角穴付きボルト回しなどに適合工具インパクトドライバー・電動ドライバー内容量1セット(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
全長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04389685-六角ビット(mm):2/2.5/3/4/5/6 各1・ビットホルダー×1110S2
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-09
用途: ショックドライバーで使用
その他業種

六角穴のなめ防止でショックドライバーを使う時に使用しました。結局、それでも六角穴がなめてしまい、ボルトをだめにするうもりでタガネでゆるむ方向にたたいてゆるめる結果になりました、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする