アーテック[学校教材・教育玩具]
USB接続テンキー
(1件のレビュー)
接続方式
USB2.0
セット内容
本体×1(ケーブル付き)
材質
ABS
寸法(cm)
16×9.5×3
出力
USB2.0 Type-A
電源(V)
DC5
色
ブラック
アズワン品番
65-2743-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04390044
91688
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください