曜日別特売

iPad10.2用多機能ケース

iPad10.2用多機能ケース - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

衝撃吸収シリコン製カバーにより、強い衝撃からiPadを保護iPad。第7世代/第8世代。
10.2インチ専用耐衝撃シリコン、ポリカーボネイトでしっかり保護します!

対応機種iPad10.2用(第7世代/第8世代)特性耐衝撃タイプケース型材質PC、シリコンセット内容本体×1寸法(cm)27×20×3ブラックアズワン品番65-2743-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0439006991697
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04390069
2023-12-04
用途: 現場でのデータ確認、書類確認、メール確認等に使用
製造業

工場の現場で使用しています。
現時点ではiPadを落下させていないため、落下耐久性は不明です。
このケースはiPadをがっちり包み込んでくれているので安心できます。
ですが、表側のフィルムの感度がイマイチで、特に四隅はタッチしても反応が鈍いです。
とは言え、十分に役割を果たしていますので、大きな問題はありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする