アーテック[学校教材・教育玩具]
充電式タッチペン
ペン先が細く書きやすい充電式のタッチペン充電タイプ/USB。
セット内容
本体×1
材質
銅、アルミ、PC、ABS
寸法(cm)
20×5.5×1.8
充電時間(時間)
1.5(microB)
使用時間(時間)
約15
使用電池
専用充電池
アズワン品番
65-2743-87
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04390157
91767
オープン
¥
3,591
¥
3,950
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください