ACトールランタン 40W

ACトールランタン 40W - 富士倉ACトールランタン 40W - 富士倉ACトールランタン 40W - 富士倉ACトールランタン 40W - 富士倉ACトールランタン 40W - 富士倉

連結用電源コンセントを採用し、最大30台まで連結できます。単独コンセントとして使用することもできます。電源コンセント部分にはカバー付きで、菱PSE対応です。電源コードは二重シールド、2芯、3芯対応、長さ5m防雨対応を採用しています。

用途防災、作業用、アウトドアに保護等級IP54、耐衝撃IK09明るさ(Lm)4000消費電力(W)38コード長さ(m)5奥行(mm)161高さ(mm)285照射角度(°)360幅(mm)161仕様頭部:180°回転取っ手付、底部:180°回転フック付内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04390245GP-TA40W
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト/ランタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする