共立電子産業
ハイデンシティD-subコネクタ ソケット 15pin
ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。9極の標準シェルサイズの中に15極が高密度化されて収められています。
ピン数(ピン)
15
結線方法
はんだ付け
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
1
動作温度(℃)
40~105
内容量
1パック(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04390900
HSC-15S
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください