曜日別特売

DCジャックΦ2.1→XT60ソケット変換コード

DCジャックΦ2.1→XT60ソケット変換コード - 共立電子産業DCジャックΦ2.1→XT60ソケット変換コード - 共立電子産業DCジャックΦ2.1→XT60ソケット変換コード - 共立電子産業DCジャックΦ2.1→XT60ソケット変換コード - 共立電子産業

XT60コネクタからの給電で動作する機器を、ACアダプタなどで駆動する際に便利です。

形状DCジャック(外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm/センタープラス)-XT60ソケット内容量1個
注意
※互換品のため、定格電圧・電流のデータは不明です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04391076HENZ18-5521S-XT60S
オープン
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする