曜日別特売

4灯シーリングライト ストレート形

4灯シーリングライト ストレート形 - アイリスオーヤマ4灯シーリングライト ストレート形 - アイリスオーヤマ4灯シーリングライト ストレート形 - アイリスオーヤマ4灯シーリングライト ストレート形 - アイリスオーヤマ4灯シーリングライト ストレート形 - アイリスオーヤマ4灯シーリングライト ストレート形 - アイリスオーヤマ4灯シーリングライト ストレート形 - アイリスオーヤマ4灯シーリングライト ストレート形 - アイリスオーヤマ

1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。スポットライト型の為、特定の場所や物を際立たせることができ、向きは設置した後も調整可能です。スタイリッシュなモダンスタイルの空間におすすめです。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。マットブラックとメタリックシルバーの2色展開です。

材質スチール、ABS幅(mm)819寸法(mm)約819×160×331高さ(mm)331質量(g)1900奥行(mm)160電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)80(20W×4)スイッチプルスイッチ口金E26器具・セットセット品使用電球LED電球/電球型蛍光灯:消費電力20W以下×4※白熱電球使用禁止保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内調光の可否調色の可否内容量1台
注意
※電球別売
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04391600CE4LA-22SS-MBマットブラック
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
04391609CE4LA-22SS-MSメタリックシルバー
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする