菱小
マグネットベース
一般の測定や機械工作現場での種々の測定の際、ダイヤルゲージなどの測定器具を保持できる
垂直面、平面や丸棒にも60~90kgにて吸着します
用途
一般測定補助具として、精度アップや作業能率の向上に最適
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吸着力(N[kgf])
質量(kg)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
径(Φ)×全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04393325
KBA-10
800[80]
1.5
50×58.5×55
主柱:12×176、支柱:10×165
¥
5,940
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04393334
KBA-10F
800[80]
1.5
50×58.5×55
主柱:12×176、支柱:10×162
¥
8,430
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04393350
KBA-10VX
800[80]
2
50×58.5×55
-
¥
28,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04393368
KBC-4
1200[120]
4.5
62×107×50
主柱:20×397.5、支柱:14×200
¥
74,800
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04393359
KBC-3
1000[100]
4.2
70×70×80
主柱:20×307.5、支柱:14×200
¥
41,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください