超磁力レベル Safety

超磁力レベル Safety - SK(新潟精機)超磁力レベル Safety - SK(新潟精機)超磁力レベル Safety - SK(新潟精機)超磁力レベル Safety - SK(新潟精機)超磁力レベル Safety - SK(新潟精機)超磁力レベル Safety - SK(新潟精機)超磁力レベル Safety - SK(新潟精機)超磁力レベル Safety - SK(新潟精機)

強力磁石付だから吸着させたままハンマーで微調整しても落下しないです。
落下防止用にカラビナフック&ロープ用リング付です。
ワンタッチで着脱可能なベルト取付用ホルダを付属しています。
簡易測定用の360°気泡管付です。
気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利です。
V溝付測定面でパイプなど丸物の測定ができます。

用途水平、垂直の測定、足場作りなどに材質本体:ABS、フック:ステンレス、リング:スチール、ホルダ:ABS、磁石:ネオジム磁石気泡管アクリル気泡管感度(mm/m)0.5=0.0286°精度(mm/m)±1.5=±0.0859°以内マグネット有/1個気泡管:緑寸法(幅W×厚さ)(mm)最大取付可能ベルト:50×7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×47×20本体質量(g)100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04412180SJL-100W白百合
4,500
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
04412189SJL-100R真紅
4,500
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする