レベルニック

レベルニック SK(新潟精機) レベルニック SK(新潟精機) レベルニック SK(新潟精機) レベルニック SK(新潟精機)

X、Y方向の2軸同時測定が可能です。
小型、軽量タイプです。
性能を保証する検査表付です。
RS-232C出力(外部出力)ができ、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。
気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。
本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。

用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
注意
※RS-232Cがないパソコンでご使用の場合は、別途USB-シリアル変換機器をご用意下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
測定範囲(mm)
最小読取値(mm)
繰返し精度(mm)
応答時間(秒)
ベース寸法(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04412277 DL-mXY 1個 ±5.00/m 0.01/m ±0.01以内/m XY直交:1(繰返し精度と比較して大きい方) 0.8-0.9/1回 単3形乾電池×2 本体:L100×W100 底面:M5×P0.8 外部:RS-232C準拠 本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄 収納ケース、単3形乾電池×2 104×59×105 1400
300,000
259,800
285,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
16421329 DL-mXY(校正書・トレーサビリティ体系図付) 1セット - - - - - - - - - - - - -
オープン
369,800
406,780 (税込)
19日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,000 / 税込 1,100

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする