レベルニック

レベルニック - SK(新潟精機)

小型、軽量タイプです。
性能を保証する検査表付です。
RS-232C出力(外部出力)が付き、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。
気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。
本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。

付属品
収納ケース
単3形乾電池×2
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に測定範囲(mm)±5.00/m最小読取値(mm)0.01/m繰返し精度(mm)±0.01以内/m電源単3形乾電池×2ベース寸法(mm)本体:L150×W50ねじ穴底面:M5×P0.8出力信号外部:RS-232C準拠材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×56×155本体質量(g)1010
注意
※RS-232Cがないパソコンでご使用の場合は、別途USB-シリアル変換機器をご用意下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04412286DL-m51個
200,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
21663488DL-m5(校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04412286DL-m504412295DL-m5WDL-m5 レベルニック SK(新潟精機) 04412295レベルニックSK(新潟精機)1個
279,800
税込307,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21663488DL-m5(校正書・トレーサビリティ体系図付)21663497DL-m5W(校正書・トレーサビリティ体系図付)DL-m5(校正書・トレーサビリティ体系図付) レベルニック SK(新潟精機) 21663497レベルニックSK(新潟精機)1セット
329,800
税込362,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする