SK(新潟精機)
ダイヤモンドインターナル20pcsセット
使用頻度の高い軸付砥石20pcs セットです
ダイヤモンド砥粒を電着した軸付砥石です
用途
超硬・ガラス製品・アクセサリー等の精密加工、金型の仕上げ等に
付属品
円筒先半丸×2、円錐先平×3、円筒×6、球×3、円錐×3、異形×3
材質
軸:機械構造用炭素鋼、先端:ダイヤモンド粒子
本体質量(g)
55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×100×16
適正回転数(min
-1
)
32,000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04412478
DI-20S
ダイヤモンド:#150
2.35
¥
1,650
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください