平岡織染
ムシカエース#2026
防虫効果のあるメッシュでシックハウス規制に対応しています。屋内外の間仕切りや三方幕として活用できます。
用途
建築養生シート・メッシュ・間仕切り
色
ホワイト
特性
耐候、防炎
形状
ロールタイプ
幅(mm)
2040
巻数(m)
30乱
性能
防虫・耐候・シックハウス対策品
材質(基布)
ポリエステル100%
樹脂
ポリ塩化ビニル(PVC)
仕様
防炎製品番号:F-30264
呼び寸法(縦×横)(m)
2.04×30
内容量
1本(2040mm×30m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04396475
ムシカエース2026
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません