平岡織染
ムシカエース#2026 切り売り
防虫効果のあるメッシュでシックハウス規制に対応しています。屋内外の間仕切りや三方幕として活用できます。
用途
建築養生シート・メッシュ・間仕切り
色
ホワイト
特性
耐候、防炎
形状
ロールタイプ
幅(mm)
2040
性能
防虫・耐候・シックハウス対策品
材質(基布)
ポリエステル100%
樹脂
ポリ塩化ビニル(PVC)
仕様
防炎製品番号:F-30264
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
巻数(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04396500
ムシカエース2026
1本(2040mm×5m)
5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04396509
ムシカエース2026
1本(2040mm×10m)
10
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04396518
ムシカエース2026
1本(2040mm×15m)
15
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04396527
ムシカエース2026
1本(2040mm×20m)
20
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。