付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)93使用温度範囲(℃)-40~50電源リチウム電池 3.6V 1.2Ah寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×22×85測定方法拡散式保護等級IP67本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×22×85測定ガス硫化水素測定原理電気化学式バッテリー容量(Ah)1.2測定範囲(ppm)0~100検知対象ガス硫化水素(H2S)使用期間【センサー】約2年、【電池】約2年アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション防爆認証ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx: Ex ia IIC T4 Ga、CE分解能(ppm)0.1使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)校正証明書付き内容量1個