永田製作所
ニュートン検査灯
小型でスペースをとらない検査台タイプです。干渉縞が見えやすくなるため縞の本数、形状の確認に最適です。
用途
レンズの干渉縞の目視検査用照明
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×850×150
電源(V)
100
光源
蛍光ランプ
点灯方式
インバーター点灯
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04396920
NRIL-2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください