タンガロイ
チップ WNMG-TH
寸法RE(mm)
1.6
寸法IC(mm)
15.875
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
6.35
形状
六角形80°
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04398925
WNMG100616-TH
¥
24,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください