曜日別特売

AVアダプタ DVI VGA

AVアダプタ DVI VGA - RS PRO

DVI-A を SVGA に受動的に変換します。VGA よりも高解像度。Durable Black PVC シース。オス - メスアダプタ。

用途コンピュータモニタ、PCやテレビのディスプレイコネクタ形状DVI(オス) - VGA(メス)変換タイプオス - メス長さ(mm)55方向ストレート材質(外側シース)PVCプラグ金メッキ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04398977182-8557
オープン
920
1,012(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする