Panasonic(パナソニック)
コンデンサ 100μF, ,63V dc
AEC-Q200認定、ラジアルリードタイプ、低ESR、小型、高い信頼性、低インピーダンス、高リプル電流
静電容量(μF)
100
電圧(V)
63 dc
実装タイプ
スルーホール
テクノロジー
電解
寸法(mm)
10 (Dia.)×12.5
動作温度(℃)
-55~+105
寿命
3000h
リードピッチ(mm)
5
リップル電流(mA)
535
シリーズ
FC Radial
等価直列抵抗(mΩ)
256
許容差
±20%
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04399099
EEUFC1J101
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください