USBケーブル, USB C → USB C

USBケーブル, USB C → USB C - RS PROUSBケーブル, USB C → USB C - RS PRO

USB C-USB C ケーブル。長さは1メートルです。オス - オスコネクタ。最大転送速度 10 Gbps の USB 3.1。HDMI 、 DisplayPort 、 Thunderbolt 3 インターフェイスに対応。USB 2.0 及び 3.0 との後方互換性あり。

長さ(m)1ケーブル長(m)1コネクタ形状USB C(オス) - USB C(オス)プラグニッケルメッキUSBタイプUSB 3.1コネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04399126182-8846
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする