USBケーブル, USB A → USB B

USBケーブル, USB A → USB B - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))USBケーブル, USB A → USB B - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

コネクタ: オスUSB A - オスUSB B。プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要。シールド強化。ホットプラグ対応なので、電源オフや再起動なしに周辺機器の接続 / 取り外しが可能。極性化されているため正確に配置できるシングル4ポジションコネクタ。シリアル、パラレル、キーボード、マウス及びゲームの各ポートを統合。非同期及びアイソクロナスデータ転送方式に対応。Windowsオペレーティングシステムに対応、高品質の素材、金めっきコネクタ及びニッケルめっきシェル、USBタイプ2.0、色:白、USB AとUSB Bポートをデバイスの接続に使用

用途USBケーブルは、コンピュータと周辺機器の接続に使用する一般的なコンポーネントです。プリンタ装置、サーバー、スキャナ、ハードドライブ、TV、ビデオ、マイク、マウス、キーボード、ホームエンターテイメント、外付けハードディスク、カメラ。また、ウォールアダプタやコンピュータ経由でポータブルデバイスに電力を供給するためにも使用されます。長さ(m)2ケーブル長(m)2コネクタ形状USB A(オス) - USB B(オス)プラグニッケルメッキUSBタイプUSB 2.0コネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
043991351487588-1
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする