超速暖グラファイトヒーター

超速暖グラファイトヒーター - YAMAZEN(山善)

約0.2秒で立ち上がる超速暖グラファイトヒーター管使用。
ヒーター角度を動かして暖房範囲を調節できるスポット&ワイド機能。
自動首振り、転倒オフスイッチ、切タイマー(1-6時間)、6時間オートオフ機能搭載。

用途グラファイトヒーター・遠赤外線ヒーター・遠赤外線ストーブ・電気ストーブ・電気ヒーター・遠赤グラファイトヒーターとして、事務所の補助暖房・脱衣所暖房・トイレ暖房・洗面所暖房・更衣室暖房としてホワイトシルバー消費電力(W)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×77.4質量(kg)4.5電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.5機能自動首振り、転倒オフスイッチ、切タイマー(1-6時間)、6時間オートオフ仕様【運転切替】300/600/1200W内容量1台
注意
※電気代目安は電力料金目安単価1kWhあたり27円(税込)で算出しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04413047DCTS-B121(WS)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする