曜日別特売

のりで貼るふすま紙

のりで貼るふすま紙 - 菊池襖紙工場のりで貼るふすま紙 - 菊池襖紙工場のりで貼るふすま紙 - 菊池襖紙工場のりで貼るふすま紙 - 菊池襖紙工場のりで貼るふすま紙 - 菊池襖紙工場のりで貼るふすま紙 - 菊池襖紙工場のりで貼るふすま紙 - 菊池襖紙工場のりで貼るふすま紙 - 菊池襖紙工場

のりが付いていないプロ仕様の本格的なふすま紙です。乾くとピンと張ってキレイな仕上がりになります。1パックでふすま2枚分を貼れます。

幅(cm)95長さ(cm)191寸法(cm)95×191(1組あたり)質量(g/組)407材質古紙表裏二層漉き内容量1ケース(2枚×20組)
注意
※貼り付け施工には別売りのでんぷんのりが必要となります。
※ひと通り空気を押し出した後でできた「たるみ(大きなシワ)」は乾燥とともにきれいに伸びますので、表面をムリに強くこすらないで、自然乾燥するのを待って下さい。(天日やストーブ等では決して乾かさないでください)
全14種類を絞り込む
14種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04413388SF901つゆ草
21,440
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
04413397SF902
21,440
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
04413406SF904松山水
21,440
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
04413415SF907揉み和紙
21,440
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
04413424SF908風の舞
21,440
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
04413440SF909花園
21,440
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
04413449SF910薄黄あられ
21,440
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
04413458SF911藍あられ
21,440
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
04413467SF912革茶
21,440
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
04413476SF913箔織
21,440
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
04413485SF914朝霞
21,440
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
04413494SF916薄霞
21,440
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
04413510SF917青地紋
21,440
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
04413519SF920紺引手帯
21,440
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする