スパイラル方式のポンプ形状は土砂・ヘドロの通過性が良く、羽根車下部に設けた強力撹拌羽根によって効率よく撹拌し排出します。モータは強制冷却構造となっていますので、気中露出連続運転も行えます。羽根車・サクションプレートは特殊鋼を採用し、耐久性にすぐれ、強力サンドポンプとして使用できます。
用途港湾、河川の工事及び浚渫作業による砂利・土砂などの採取、排出用。セメント・生コンプラント・窯業などの排出設備用。工場でのスラッジ及びスケールを含む処理用。使用液泥水・土砂水・各種スラリーを含む液電圧(V)三相200構造(羽根車)オープン材質(ケーシング)FC200材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄HiCrFC)材質(羽根車)高クロム鋳鉄HiCrFC)付属品キャプタイヤケーブル×1本、ホイールカップリング×1個タイプ非自動形極数4極モーター乾式水中形誘導電動機異物通過径(Φmm)8.5始動方式じか入耐熱クラスF種構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)SiC(メカニカルシート)液温(℃)0~40内容量1台