積水樹脂
ステンレス 継ぎ足し伸縮竿
こんなお得な商品も!
伸縮竿 ステンレス製
モノタロウ
¥
739
~
税込
¥
813
~
(28)
(1件のレビュー)
つぎたしタイプの伸縮ものほし竿。(片側伸縮)
種類
物干竿
耐荷重(kg)
約10
材質
本体/ステンレス巻きスチールパイプ、部品/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
内容量
1式(2セット)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04430836
STN-4N
約2.7~3.8
約1.5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04430845
STN-3N
約2.2~3.0
約1.2
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。