積水樹脂
壁面用 取付ものほし
スペースのコーナーに設置できる竿受けと物干し竿のセット。
固定具と竿受けを石膏ボード壁に取り付けて設置する。
竿と竿受けは取り外し可能。
種類
室内壁付型
色
ホワイト
直径(Φcm)
固定具/約5.3
長さ(m)
約2.2~3
質量(kg)
約1.1
耐荷重(kg)
約全体で8まで
材質
(竿)パイプ/樹脂コーティングスチールパイプ、部品/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、(固定具)部品/ABS樹脂 釘ピン・ネジ/ステンレス
パイプ径(Φmm)
外パイプ/29.4、内パイプ/25.4
セット内容
継ぎ足し伸縮竿×1本、固定具×2セット、釘ピン×12本、木ネジ×4本
全長(mm)
3000
内容量
1台
注意
※室内専用です。釘ピンを使用する場合も木ネジを使用する場合も、壁面には穴跡が残ります。賃貸住宅などの場合は、穴跡について修繕費などの負担の可能性がありますので、取り付ける前に家主へご確認下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04430870
HTM-1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
630
/
税込
¥
693
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません