曜日別特売

リチウムイオン電池(18V)

リチウムイオン電池(18V) - HiKOKI(旧:日立工機)

18Vスライド式リチウムイオン電池
軽量560g
電池残量表示付き

仕様冷却対応質量(g)560電圧(V)18バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約40[UC18YDL2使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)134×83×54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
044312900037-8677
20,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする