曜日別特売

18Vコードレスインパクトドライバ

18Vコードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)

使いやすさが進化したシンプルモデル
低速時の作業性向上
最低回転数を低くし、トリガの遊び量を減らすことでスイッチの操作性を向上
最大締付トルク175N・m
ヘッド長さ120mm※従来品比-8mm
カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125モーター直流ブラシレスモーターヘッド長さ(mm)120質量(kg)1.5(蓄電池装着時)内容量1台
関連資料:(1.21MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
バッテリー電圧(V)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
最大締付トルク(N・m)
六角軸二面幅(mm)
寸法(mm)
付属品
使用電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04431439WH18DE (2LC)418----蓄電池BSL1840M×2個、急速充電器、ケース、電池カバー18Vリチウムイオンバッテリー(BSL18XXシリーズ)/マルチボルトバッテリー
67,600
53,980
59,378(税込)
当日出荷
04431448WH18DE (NN)--0~31001756.35134×224(蓄電池装着時)なし(本体のみ)18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
25,600
20,980
23,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする