アズワン
異物混入対策ツナギ服 AS1402 男女兼用・腰裏付 白
袖部脱落防止樹脂ホック止め・センターファスナー・ウエストゴム絞り・腰裏付きのツナギ服です。
袖部はスリム形状でダブつきを防ぎます。
サイズ
LL
色
ホワイト
総丈(cm)
173
バスト(cm)
124
ウエスト(cm)
84~110
裄丈(cm)
87
股下(cm)
78
材質
ポリエステル100%(導電糸入り)
グレード
クラス1000(目安)
アズワン品番
1-2680-13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04431588
-
¥
6,560
¥
6,494
¥
7,143
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください