電子天びん IBシリーズ

電子天びん IBシリーズ - アズワン×島津製作所

精密天秤と同じ電磁式計量センサーを搭載していますので、高速応答表示が可能です。
g・%・個数の3モード切り替え表示です。
計量時の目安となるアナログ表示付きです。
標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。

仕様過負荷保護機能付き、sefi-H寸法(mm)170×240×76質量(kg)2.2種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g・%・個数内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
計量皿寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04431719IB-300HN300100×100
72,000
71,900
79,090(税込)
翌々日出荷
04431728IB-3KHN3000160×124
72,000
71,900
79,090(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする