PP卓上ドラフトセット

PP卓上ドラフトセット - アズワン

廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。
片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。

外寸法(mm)700×530×900(ファンユニットを含め990)開口部(mm)600×550材質本体・排気管/PP、扉/PVC風速(m/s)面速:0.5(サッシ1/3開時)風量(m3/min)約4(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)※作業環境により変化する場合有り照明庫内:蛍光灯(15W)×1本排気ファン能力(m3/min)3.4(50Hz)、3.9(60Hz)最大静圧(kPa)0.36(50Hz)、0.5(60Hz)電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き)質量(kg)29.2(ファンユニット含む)セット内容ドラフト本体×1台、排気ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ100×2.5m)×1本アズワン品番1-6144-11内容量1個
注意
※局所排気装置の申請が必要な場合のご使用には適しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04431737PPD700N
331,000
330,000
363,000(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする