曜日別特売

安全防災用蛍光スプレー

安全防災用蛍光スプレー - シンロイヒ安全防災用蛍光スプレー - シンロイヒ安全防災用蛍光スプレー - シンロイヒ安全防災用蛍光スプレー - シンロイヒ安全防災用蛍光スプレー - シンロイヒ
(1件のレビュー)

下塗り白色塗装なしで鮮明な蛍光色に仕上がる。
特化則対応品。
細吹きノズルとなっている為、危険箇所表示のマーキングに最適。

用途危険箇所表示や置忘れ防止のマーキングに最適主な用途鉄、木、スレート、コンクリート、アスファルトなど特性蛍光乾燥時間(分)夏季:約20、冬季:約40塗り面積(m2)0.8~1.2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
注意
※使用後は噴出口がつまらないよう容器を逆さにして2秒程度空吹きし、噴出口をよくふいてからふたをし保管してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
044328302002KYグリーン
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
044328392002L0レッド
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
044328482002L3オレンジ
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
044328572002L4レモン
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
044328662002KXイエロー
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04432839
2023-06-30
用途: 公共工事の基準点や、測点のマーキングに使用。
徳山建設株式会社

細い線が描け、No.や数字もはっきりと目立っているため、現場作業員が誤ってポイントを飛ばしたりしなくてすみます。値段がちょっと高いので星4つにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする