曜日別特売

電動ダブルアクションポリッシャー

電動ダブルアクションポリッシャー - RUPES電動ダブルアクションポリッシャー - RUPES
(1件のレビュー)

BigFootシリーズの中では小さいオービット12mmを採用することで、よりバランスよく容易な作業性を確立したタイプの電動ダブルアクションポリッシャーです
コンパクトでシンプルなデザインを採用し、低振動で静粛性にも優れます。高い研磨スキルを必要とせず安定したクオリティの研磨を実現します
12mmのオービットを採用した125Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです

用途中程度のコンディションの車磨きから仕上げ研磨まで対応可能/BigFootシリーズの中では小さいオービット径12mmを採用することで、濃色車の最終仕上げや繊細な研磨に最適電源(V)100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])4000~5500全長(mm)300本体質量(kg)2.2オービット径(Φmm)12パッド幅(mm)125内容量1台
注意
※研磨の際、パッドの回転が止まるくらい強く押さえて使用しないこと
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04433995LHR12E-DUE
オープン
48,980
53,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04433995
2023-06-15
用途: コーティング前の磨き
トータルリペアm&n自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすく、大きさもマーク3よりも軽く場所に寄っては磨きやすいと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする