ポケットが大きく開く書類ファイル・A4・6P

ポケットが大きく開く書類ファイル・A4・6P - コクヨポケットが大きく開く書類ファイル・A4・6P - コクヨポケットが大きく開く書類ファイル・A4・6P - コクヨポケットが大きく開く書類ファイル・A4・6P - コクヨポケットが大きく開く書類ファイル・A4・6P - コクヨポケットが大きく開く書類ファイル・A4・6P - コクヨポケットが大きく開く書類ファイル・A4・6P - コクヨポケットが大きく開く書類ファイル・A4・6P - コクヨ

開きたいポケットのみを大きく開くことができる構造で、収容した書類が出し入れしやすく探しやすいです。
背幅が伸縮するので、スペースの無駄なく収容することができます。
仕切りの上部が階段形状になっており、パラパラとめくりやすく目的のポケットを検索しやすいです。また、前後のページが識別しやすいように仕切りは2色交互に配色をしています。
折り返しのしやすいフタになっており、書類を出し入れする時に邪魔になりにくいです。また、差し込み式のフタになっておりスリムです。
中身が透けない不透明色でインテリアに馴染みやすいカラーラインアップです。
収容枚数200枚です。

用途ひとつひとつのポケットが大きく開いて欲しい書類がパッと見つかるサイズA4(ヨコ型)材質表紙:R-PP、仕切り:PP収納枚数(枚)200外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×339×15~30内容量1冊
注意
※背幅が広くなった場合、外寸法の高さは少し小さくなります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04433697フ-NV950Wオフホワイト
760
579
637(税込)
翌々日出荷
04433706フ-NV950LSサンドベージュ
760
579
637(税込)
翌々日出荷
04433715フ-NV950Gリーフグリーン
760
579
637(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする