曜日別特売

ポケットが大きく開く書類ファイル・封筒・6P

ポケットが大きく開く書類ファイル・封筒・6P - コクヨポケットが大きく開く書類ファイル・封筒・6P - コクヨポケットが大きく開く書類ファイル・封筒・6P - コクヨポケットが大きく開く書類ファイル・封筒・6P - コクヨポケットが大きく開く書類ファイル・封筒・6P - コクヨポケットが大きく開く書類ファイル・封筒・6P - コクヨポケットが大きく開く書類ファイル・封筒・6P - コクヨ

チケットや郵便物などの保管に便利な封筒サイズです。
開きたいポケットのみを大きく開くことができる構造で、収容した書類が出し入れしやすく探しやすいです。
背幅が伸縮するので、スペースの無駄なく収容することができます。
仕切りの上部が階段形状になっており、パラパラとめくりやすく目的のポケットを検索しやすいです。また、前後のページが識別しやすいように仕切りは2色交互に配色をしています。
折り返しのしやすいフタになっており、書類を出し入れする時に邪魔になりにくいです。また、差し込み式のフタになっておりスリムです。
中身が透けない不透明色でインテリアに馴染みやすいカラーラインアップです。
収容量20mmです。

用途ひとつひとつのポケットが大きく開いて欲しい書類がパッと見つかるサイズ封筒サイズ材質表紙:R-PP、仕切り:PP収納厚(mm)20相当外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×274×15~30内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04433758フ-NV951Wオフホワイト
620
529
582(税込)
翌々日出荷
04433767フ-NV951LSサンドベージュ
620
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする