浅野金属工業
強力ナスカン
材質
SCS13(SUS304相当)、バネ・ピン・ラッチ:SUS304
質量(g)
180
寸法L(mm)
120
寸法d(mm)
8
使用荷重(kg)
100
寸法S(mm)
18
寸法D(mm)
29
寸法B(mm)
62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04434354
AK1101
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください