曜日別特売

EZバー チップ EZG ショートタイプ(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手)

EZバー チップ  EZG ショートタイプ(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) - 京セラEZバー チップ  EZG ショートタイプ(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) - 京セラEZバー チップ  EZG ショートタイプ(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) - 京セラEZバー チップ  EZG ショートタイプ(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) - 京セラEZバー チップ  EZG ショートタイプ(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) - 京セラ

溝入れ加工
高精度な溝幅公差±0.03を設定。
突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。
溝幅0.5~2.0mm。
チップ材種 PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。
チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。

用途溝入れ加工 小内径溝入れ距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0材種PR1225タイプ小内径溝入れ勝手右勝手形状ひし形75°内容量1本
注意
※型番:末尾S付きはショートタイプを示します。
全18種類を絞り込む
最小加工径(Φmm)
切削幅(mm)
シャンク径(Φmm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
最小加工径(Φmm)
切削幅(mm)
コーナーR(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク高さ(mm)
全長(mm)
首下長(mm)
機能幅(mm)
最大溝深さ(mm)
適合スリーブ
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10603687EZGR030030-050S PR122530.50.05(±0.013)32.538.751.250.8EZH030…TKB03430
4,160
3,698
4,068(税込)
当日出荷
89586226EZGR030030-100S PR1225310.05(±0.013)32.538.751.250.8EZH030…TKB03431
4,160
3,998
4,398(税込)
当日出荷
10603705EZGR040040-050S PR122540.50.05(±0.013)43.4544.781.71EZH040…TKB03435
4,540
3,898
4,288(税込)
当日出荷
89586235EZGR040040-100S PR1225410.05(±0.013)43.4544.781.71EZH040…TKB03436
4,540
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
10603757EZGR040040-200S PR1225420.05(±0.013)43.4544.781.71EZH040…TKB03438
4,540
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
10603775EZGR050050-150S PR122551.50.05(±0.013)54.352.8102.151.5EZH050…TKB03442
5,040
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
10603793EZGR050050-200S PR1225520.05(±0.013)54.352.8102.151.5EZH050…TKB03443
5,040
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
89586271EZGR060060-100S PR1225610.05(±0.013)65.1560.7102.652EZH060…TKB03446
5,790
5,498
6,048(税込)
当日出荷
10603818EZGR060060-150S PR122561.50.05(±0.013)65.1560.7102.652EZH060…TKB03447
5,790
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
89586296EZGR060060-200S PR1225620.05(±0.013)65.1560.7102.652EZH060…TKB03448
5,790
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
10603827EZGR070070-100S PR1225710.05(±0.013)76.263.7103.052EZH070…TKB03451
6,300
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
10603845EZGR070070-150S PR122571.50.05(±0.013)76.263.7103.052EZH070…TKB03452
6,300
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
89586323EZGR070070-200S PR1225720.05(±0.013)76.263.7103.052EZH070…TKB03453
6,300
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
10603854EZGR080070-100S PR1225810.05(±0.013)76.263.7103.452EZH070…TKB03456
7,560
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
10603872EZGR080070-150S PR122581.50.05(±0.013)76.263.7103.452EZH070…TKB03457
7,560
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
89586357EZGR080070-200S PR1225820.05(±0.013)76.263.7103.452EZH070…TKB03458
7,560
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
10603732EZGR040040-150S PR122541.50.05(±0.013)43.4544.781.71EZH040…TKB03437
4,540
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
89586253EZGR050050-100S PR1225510.05(±0.013)54.352.8102.151.5EZH050…TKB03441
5,040
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする